iData Rugged Mobile Computer

Sebelum PPN:
Rp5.999.900
Spesifikasi
Battery Capacity (mAh)Rechargeable Battery 3.85V, 5000
BluetoothBluetooth 5.0, support BLE
CPUOcta-core 2.0GHz high-performance processor
Camera (MP)13 Back camera, 5 Front camera
Display (inch)5.5, resolution: 1440x720 pixels, IPS
GNSSGPS/AGPS/BDS/Galileo/GLONASS/QZSS
Memory (GB)64
NFC (MHz)13.56
Operating SystemAndroid 14.0 (GMS)
RAM (Gb)4
Touch PanelIndustrial capacitive screen, support wet-hand operation/glove mode/multi-touch
WWAN2G/3G/4G (Optional)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan