FOXSUR Lead Acid Smart Charger

Sebelum PPN:
Rp649.900
Spesifikasi
Battery Range (Ah)6-200
Dimensions (cm)8.5x11.5x7
Input Voltage (V)100-240
Minimum Starting Voltage (V)>7
Output voltage (V)12

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan