Aruba HPE Networking Instant On 10G SFP+

Sebelum PPN:
Rp2.799.900
Spesifikasi
Connector TypeDuplex LC
Data Rate (Gbps)10
Dimensions (cm)1.3x1.3x5.6
Fiber TypeSingle-Mode Fiber
Form FactorSFP+
Maximum Distance (km)Up to 10
Wavelength (nm)1310

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan