YAMABISHI Bolt Slider Stationary Type Voltage Regulator

Sebelum PPN:
Rp18.999.900
Spesifikasi
Calorific Value (kcal/hour)74
Capacity (kVA)1.73(max)
Input Frequency (Hz)50/60
Input Voltage (V)200
Maximum Current (A)5
Number of Phasethree phase 4 wire
Operating Ambient Temperature (°C)0-40
Output voltage (V)0 to 240

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, please check the specifications of each size and color for details

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan