SKF NU ECP/C4 Type Single Row Cylindrical Roller Bearings

Sebelum PPN:
Rp3.399.900
Spesifikasi
Bore Diameter (mm)65
Outside Diameter (mm)140
Width (mm)48

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan