WIX Filters Cabin Air Filter Activated Carbon

Sebelum PPN:
Rp88.900
Spesifikasi
ApplicationLAND ROVER Range Rover IV (L405). LEXUS GS, RX. TOYOTA Corolla X / Altis (E14/E15), Crown, Fortuner / HiLux, HiAce, Land Cruiser
Height (mm)29
Length (mm)193
Width (mm)214

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Filter Udara Kabin WIX ditingkatkan dengan teknologi antimikroba Microban. Filter udara kabin WIX menawarkan media kombinasi untuk menghilangkan bau guna mengurangi bau knalpot.
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan