WIX Filters Air Filter Secondary Element

Sebelum PPN:
Rp199.900
Spesifikasi
Bottom Inside Diameter (mm)91.8
Bottom Outside Diameter (mm)29.2
Height (mm)415.1
Top Outside Diameter (mm)105.4

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Sejak tahun 1939, WIX Filters telah berinovasi dalam industri filtrasi. Perusahaan merancang dan memproduksi berbagai macam filter untuk aplikasi otomotif, diesel, pertanian, dan industri. Lini produk WIX mencakup filter oli, udara, bahan bakar, dan hidrolik untuk mobil, truk, dan peralatan off-road. Pengalaman panjang mereka menjamin solusi penyaringan berkualitas di berbagai pasar.
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan