Advan Modem MiFi 4G

Sebelum PPN:
Rp529.900
Spesifikasi
AccesoriesUSB Charging Line, 5V/1A charger
Battery Capacity (mAh)2500
Battery Working Time (hour)8
GSM (MHz)900/1800
LED Light Display1x Signal, 1x Battery, 1x Power Key, dan 1x Pesan
LTE Cat 4 (mbps)150 (DL), 50 (UL)
LTE FDDB1/3/5/8
LTE TDDB40
WCDMA (MHz)900/2100
Wi-Fi802.11 b/g/n MIMO 2x2 (2TX 2RX) 2.4GHz, Support 16 Users

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan