JADEVER Mesin Jig Saw

Sebelum PPN:
Rp589.900
Spesifikasi
Contains1pc Jig Saw Blade
Cutting Capacity Steel (mm)3
Cutting Capacity Wood (mm)55
Frequency (Hz)50/60
Input Power (W)400
No Load Speed (rpm)800 to 3000
PackagingColor Box
Variable Speed ControlYes
Voltage (V)220 to 240

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan