JADEVER Mesin Ketam Listrik

Sebelum PPN:
Rp669.900
Spesifikasi
Base MaterialHeavy Duty Aluminum
Contains1pc Socket Wrench, 1pc Parallel Guide
Frequency (Hz)50/60
Input Power (W)550
No Load Speed (rpm)16000
PackagingColor Box
Planning width x depth (mm)82x1
Side Cover MaterialsAluminum
Voltage (V)220 to 240

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan