JADEVER Mesin Semprot Cat Listrik

Sebelum PPN:
Rp609.900
Spesifikasi
Contains1pc Viscosity Measuring Cup, 1pc Nozzle Cleaning Needle
Frequency (Hz)50/60
Input Power (W)450
Maximum Paint Flow Rate (ml/minute)350
Maximum Viscosity (din/s)100
Maximum Water Flow Rate (ml/minute)800
Nozzle MaterialPlastic
PackagingCarton Box
Paint Cup Capacity (ml)800
Voltage (V)220 to 240

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan