JADEVER Mesin Amplas Petak Cordless

Sebelum PPN:
Rp679.900
Spesifikasi
Contains1 Sheet Sandpaper (Battery and Charger Sold Separately)
No Load Speed (rpm)12000
PackagingColor Box
Sanding Pad Size (mm)110x100
Voltage (V)20

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan