JADEVER Mesin Bor Obeng Cordless

Sebelum PPN:
Rp1.499.900
Spesifikasi
Contains1pc Screwdriver Bit, 1pc Bit Holder/Connector, 1pc 2.0Ah Battery (JDLBP520), 1pc Charger (JDFCP502)
Max. Screw Diamaeter (mm)4.2
No Load Speed (rpm)0 to 4200
PackagingColor Box
Screwdriver Bit TypeHex 6.35 mm (1/4 inch)
Voltage (V)20

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan