Xeast Thermal Imager Imaging

Sebelum PPN:
Rp8.999.900
Spesifikasi
Battery (mAh)1 x 3000 lithium battery (included)
Display Screen2.4inch LCD
Frame Rate (Hz)25
Infrared Resolution (pixel)120x90
InterfaceUSB Type-C
MaterialABS
Memory Card (GB)16
Package Size (inch)9.8x5.9x39
Package Size (mm)250x150x100
Temperature AlarmMaximum and minimum temperature alarm

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan