TOWA Capacitive Level Switch TSA

Sebelum PPN:
Rp27.999.900
Spesifikasi
Allowable Temperature (°C)Outside the tank: -10 to 60; Inside the tank: -10 to 80
Dimension L (mm)150
InstallationScrew-in mounting R1
MaterialPolyacetal (insulator)
Output1C Relay: AC 250 V, 3 A (resistive load); DC 30 V, 3 A (resistive load)
Power Supply Voltage (V)AC 100/200 V, -10% to +20% (50/60 Hz)
SensorIntegrated
TypeStandard

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan