Xeast Wi-Fi Thermal Camera

Sebelum PPN:
Rp10.999.900
Spesifikasi
Auxiliary Light SourceLED light (LED light supplement)
Data transmissionSupports Wi-Fi
Display Screen2.8-inch Color TFT
Field of View (°)56x42
Image Display ModeInfrared, visible light, dual-light fusion
Infrared Image Resolution (pixel)256x192
Measurement Accuracy (%)±2 or reading ±2 °C / 3.6 °F
Pixel Pitch (µm)12
Temperature (°C)-20 to +550
Temperature (°F)-4 to 1022
Visible Light Camera Resolution (pixel)300000

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan