Spesifikasi
| Coating | Anti-fog on the inside, Chemical-resistant |
|---|---|
| Equipment | Single-lens spectacles, Interchangeable lenses, Excellent ventilation, Adjustable headband |
| Fit | Asian fit |
| Frame Material | Plastic, Synthetic |
| Gender | Unisex |
| Headband Material | Synthetic |
| Lens Color | Clear |
| Lens Material | Cellulose acetate (CA) |
| Marking | W 166 34 FT CE - 2C-1,2 W 1 FTN CE |
| Product Type | Safety eyewear / Glasses |
| Standards/Certifications | EN 166:2001, EN 170:2002 |
| Transmission | 0.91 |
| Type | Wide nose bridge |
| UV Protection | UV380 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
uvex hypervision CB — nyaman dan ergonomis
uvex hypervision CB menghadirkan desain yang nyaman dan ergonomis serta bidang pandang nyaris seluas pandangan mata berkat bingkainya yang transparan. Dengan bingkai yang lembut dan lentur, kacamata ini sangat nyaman digunakan dengan desain mengikuti kontur wajah orang Asia. Lekukan di sisi samping bingkai uvex hypervision CB mendukung pemakaian pengguna yang mengenakan kacamata resep. Dilengkapi ikat kepala yang dapat diatur dan ventilasi tidak langsung, uvex hypervision CB adalah pendamping ideal untuk pekerjaan Anda sehari-hari.
uvex hypervision CB menghadirkan desain yang nyaman dan ergonomis serta bidang pandang nyaris seluas pandangan mata berkat bingkainya yang transparan. Dengan bingkai yang lembut dan lentur, kacamata ini sangat nyaman digunakan dengan desain mengikuti kontur wajah orang Asia. Lekukan di sisi samping bingkai uvex hypervision CB mendukung pemakaian pengguna yang mengenakan kacamata resep. Dilengkapi ikat kepala yang dapat diatur dan ventilasi tidak langsung, uvex hypervision CB adalah pendamping ideal untuk pekerjaan Anda sehari-hari.
Fitur
Fitur umum- Pas dipakai oleh orang Asia
- Kacamata pengaman yang modern dan ergonomis dengan bidang pandang nyaris seluas mata memandang
- Dapat dikenakan oleh pemakai kacamata resep
- Lensa dapat diganti
- Dengan lapisan antikabut di sisi dalam lensa
- Warna bingkai: biru transparan
- Lensa CA bening
Fitur kenyamanan
- Bagian hidung yang empuk akan mengikuti kontur berbagai bentuk wajah
- Sistem ventilasi tidak langsungnya akan mencegah timbulnya kabut
- Ikat kepala yang fleksibel memastikan kenyamanan pemakaian yang optimal
- Sangat kompatibel dengan APD lain
Fitur perlindungan
- Besertifikasi sesuai dengan EN 166 (alat pelindung mata) dan EN 170 (filter UV)
- Kode: W 166 34 FT CE - 2C-1.2 W1 FTN CE
- Alat pelindung UV380 yang andal
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan




















































































































































%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201box(5reams)/meS056175806-2.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)
/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)

/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)

/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/Standard%20Pen%20AE-7%20(Pulpen%20%2F%20Bolpoin)%20ATK02092%20Alfa%20Tip%20Black%200_5mm%201pc/dzS034610503-1.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)

/3M%20Red%20Buffer%20Pad%205100%20(Pad%20Buffer%20Lantai)%2016inch%201pc/3cS033966120-1.jpg)

/Epson%20Ink%20Printer%20in%20Bottle%20003%20(Tinta%20Printer)/Epson%20Ink%20Printer%20in%20Bottle%20003%20(Tinta%20Printer)%20Black%2065ml%201pc/37S015689115-2.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)

/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)