Flamebuster Flame Retardant Navy Cotton Zip Coverall

Sebelum PPN:
Rp1.199.900
Spesifikasi
ColorNavy
Material7.5 oz. Cotton Twill
Pockets2 Slanted YKK Brass Zippered Chest Pockets, 1 Double Pen Slot on Left Arm, 2 Large Front Side Pockets, 2 Large Hip Pockets with Velcro Closure, 1 Right Leg Tool/Torch Slot, 1 Left Leg Phone Pocket
Seam Construction3-Needle Stitching, Bartack Stitching at Stress Points
Standards/CertificationsBS EN 11612:2008 A1 (Flammability test against heat and flame), NFPA 2112 Certified
Visibility FeaturesReflective Tape on Shoulders, Upper Arms, and Lower Legs
WaistbandElastic Side Waistband
Zipper/ClosureYKK Heavy Duty 2-Way Self-Locking Brass Front Zipper with Concealed Stud Fastener, Snap Closure on Sleeves

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Made for Safety, Built for Comfort.
Fitur
- BS EN 11612:2008 A1 – Flammability test against heat and flame
- Bersertifikat NFPA 2112 – Standar pakaian tahan api untuk perlindungan pekerja industri terhadap percikan api
- menyusut Secara Mekanis
- Dua saku tutup dada ritsleting kuningan YKK miring
- Satu slot pulpen ganda di lengan kiri
- Ritsleting depan kuningan YKK tugas berat 2 arah yang dapat mengunci sendiri dengan pengikat stud tersembunyi
- Gerakan bi-swing ke belakang untuk memudahkan gerakan
- Karet pinggang samping yang elastis agar pas dan nyaman
- Saku samping depan yang besar
- Penutupan jepret di lengan baju
- Dua saku besar pinggul dengan penutup velcro
- Satu slot alat/obor di kaki kanan
- Satu saku ponsel di kaki kiri
- Tiga Jarum Jahitan untuk menjaga robekan
- Jahitan Bartack di semua titik stres
- Tape reflektif di bahu, lengan atas dan sekitar kaki bagian bawah meningkatkan visibilitas
- Diuji oleh Intertek Shanghai

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan