Seaview Deluxe Cotton Orange Zip Coverall

Sebelum PPN:
Rp589.900
Spesifikasi
ColorOrange
Material9.0 oz. Cotton Twill
Pockets2 Slanted Zippered Chest Pockets, 1 Left Arm Pen Pocket, 1 Right Leg Tool Pocket, 1 Left Leg Phone Pocket, 2 Large Side Pockets, 2 Large Hip Pockets
Seam Construction3-Needle Stitching, Bartack Stitching at Stress Points
Shrinkage Rate (%)<1
Standards/CertificationsBS EN 340:2003 Approved
Visibility FeaturesReflective Tape on Shoulders, Upper Arms, and Lower Legs

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Coverall yang kuat dan bisa melindungimu dari aktifitas kerja yang berat
Fitur
- Produk original bersertifikat
- Dua saku di area dada dengan zip miring.
- Satu kantung untuk menyimpan pena di lengan kiri
- Memiliki 2-way-self-locking zip YKK dengan pengencang kancing yang tersembunyi
- Bi-swing action untuk kemudahan bergerak
- Memiliki Ikat pinggang yang elastis agar pas dan nyaman
- Memiliki saku samping yang berukuran besar
- Dua saku berukuran besar di daerah pinggul
- Satu kantung untuk menyimpan alat di kaki kanan
- Satu kantung untuk menyimpan ponsel di kaki kiri
- Tiga jahitan jarum untuk melindungi pengguna agar tidak robek
- Jahitan Bartack di semua titik stress
- Memiliki reflective tape di daerah bahu, lengan atas, dan sekeliling bawah kaki untuk meningkatkan visibilitas
- Sudah diuji oleh Intertek Shanghai

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan