Miki pulley Servoflex Coupling

Sebelum PPN:
Rp1.799.900
Spesifikasi
Material (main body)Aluminum alloy
Maximum Rotation Speed (rpm)10000
Shaft Hole Diameter d1 (Ø mm)5
Shaft Hole Diameter d2 (Ø mm)5
Total length L (mm)32.8
TypeDouble Element Clamp

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan