Rode Microphone NT1 Series

Sebelum PPN:
Rp4.299.900
Spesifikasi
Acoustic PrinciplePressure Gradient
Active ElectronicsJFET impedance converter
Capsule (inch)1
Frequency Range (Hz)20 to 20k
Impedance Output (ohm)100
Maximum Output Level (mV)8
Maximum SPL (dB SPL)132
Polar PatternCardioid
Power Options (V)24 phantom power / +48 phantom power
Sensitivity-29.0dB re 1 Volt/Pascal

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
In the box
1 Unit Rode NT1 Mikrofon Kondensor
1 Unit Rode SM6 Shock Mount
1 Unit Kabel Mikrofon XLR
1 Unit Penutup debu
1 Unit Buku Panduan

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan