TCL QD-MiniLED TV Q6C Premium

Sebelum PPN:
Rp40.999.900
Spesifikasi
Aspect Ratio16:09:00
Dimensions (mm)2180x1247x64 (without Stand)
Operation SystemGoogle TV
Panel Resolution3840x2160
Refresh Rate (Hz)MEMC 120(VRR 144)
Screen TypeLCD
Size (inch)98

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
· Precise Dimming Series Up to 512 Zones
· High HDR Brightness
· QLED
· Matte HVA Panel
· ONKYO 2.1 Hi-Fi System
· AiPQ Pro Processor
· 144Hz Native Refresh Rate
· Ultra Slim Design

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan