Non Brand Multifunction Soil Tester 7-in-1

Sebelum PPN:
Rp8.999.900
Spesifikasi
Communication ProtocolModbus Serial Communication Protocol
Communication modeRS485
Dimensions (mm)170x93x29
Display Mode3-inch TN LCD Screen
Measurement FunctionsSoil Temperature, Moisture, Electrical Conductivity (EC), pH, Nitrogen (N), Phosphorus (P), Potassium (K)
Operating Temperature Range (°C)-20 to 50
Power Supply3 x 1.5V AA Batteries (not included)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan