HOCHIKI Photoelectric Smoke Detector Addressable

Sebelum PPN:
Rp2.199.900
Spesifikasi
Base TypeYBN-NSA-47
Diameter (inch)3.94
Normal Standby Current (µA)340
Operating Humidity Limit (%RH)<95 at 104F, <80 at 120F
Operating Temperature Range (°F)32 to 120
Operating Voltage Range DC (V)24 to 41 (High Signal)
Signal Voltage (V)7 to 9 DC (Peak to Peak)
Tall (inch)1.68

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan