TELEMECANIQUE SENSORS Inductive Sensor XS

Sebelum PPN:
Rp3.199.900
Spesifikasi
Discrete Output Function1 NO
Discrete Output TypePNP
Electrical ConnectionCable
IP Degree of ProtectionIP67
Nominal Sensing Distance (Sn) (mm)5
Size (HxWxD) (mm)28x17x17
Wiring Technique3-wire

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Inductive sensor, XS8, 17x17 mm, PBT, Sn 5 mm, PNP, NO, cable 2 m, flush
Warning
Image on this page only as Representative Image, please check the specifications of each size and color for details

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan