Madgetech High Temperature Data Logger with Bendable Probe

Sebelum PPN:
Rp24.999.900
Spesifikasi
Baud Rate125000
IP RatingIP68
MaterialStainless steel
Memory32700 readings
Probe Temperature Range (°C)-200 to 350
Temperature Resolution (°C)0.01
Temperature Resolution (°F)0.02

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan