Magnos Water Meter

Sebelum PPN:
Rp2.699.900
Spesifikasi
Maximum Pressure (bar)10
Maximum Temperature (°C)50
Minimum Flow Rate (m³/hour)0.5
Nominal Flow Rate (m³/hour)40
Size (inch)2
Size (mm)50
Transitional Flow Rate (m³/hour)3.15
TypeWoltex Type

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Meteran Air Standar PDAM dengan tingkat akurasi tinggi dan tahan lama. Cocok_x000D_ untuk kebutuhan penggunaan air Anda. Dengan ukuran 50 mm (2 inch), meter ini_x000D_ memberikan kinerja optimal.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan