HOCHIKI Conventional Fire Alarm Control Panel

Sebelum PPN:
Rp18.999.900
Spesifikasi
Battery2 x 12 VDC, 18 AH max.
Charger Current (A)0.98 @ 22 VDC max.
ColorRed
Dimensions (mm)370x393x112
Display2 line x 16 character LCD
Number of Zones8
Operating Humidity (%RH)95 Non-Condensing
Operating Temperature (°C)0 to 49
Operating Temperature (°F)32 to 120
Power (V/Hz)240/50
Relay Outputs(5) 3 Amps @ 30 VDC

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan