Mikropor Pre Filter Udara G4

Sebelum PPN:
Rp1.099.900
Spesifikasi
Dimensions (inch)24x24x12
Dimensions (mm)592x592x292
Filter ClassISO ePM1
Filter efficiencyG4
Final Pressure Drop (Pa)450
FramePlastic
GasketOptional
Head Thickness (mm)20, 25
MediaMicroglass Fiber
Operating Temperature (°C)80
SealantPolyurethane
SeparatorsHot Melt
Size Tolerance (mm)up to 10

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Filter V-Bank G4 adalah jenis filter udara yang dirancang dengan konfigurasi berbentuk "V" untuk memaksimalkan luas permukaan filtrasi dalam ruang yang lebih kecil. Filter ini menggunakan media filtrasi kelas G4 atau ISO Coarse 60%, yang berarti mampu menyaring partikel besar seperti debu, serbuk, dan serat dengan efisiensi sekitar 60% untuk partikel berukuran ≥ 10 µm.
Filter V-bank G4 umumnya digunakan sebagai pre-filter dalam sistem HVAC untuk melindungi filter yang lebih efisien di hilir, seperti HEPA atau ULPA, sehingga memperpanjang umur filter utama. Dengan desain lipatan berbentuk V, filter ini memungkinkan aliran udara yang lebih tinggi dan mengurangi penurunan tekanan, menjadikannya ideal untuk aplikasi yang memerlukan volume udara besar dengan energi yang lebih efisien.
Fitur
Keunggulan dari filter V-bank G4 meliputi:
Kapasitas penahanan debu yang lebih tinggi
Umur pakai yang lebih panjang
Desain kompak yang cocok untuk ruang terbatas
Keuntungan
• Desain kompak
• Luas permukaan yang tinggi
• Efisiensi tinggi
• Hemat daya
Kegunaan
Aplikasi
• HVAC
• Aplikasi clean room
• Pemurnian udara dari asap dan serbuk sari (Air purification of smokes,
pollens)
Filter ini sering digunakan di fasilitas komersial, industri, dan bangunan publik untuk menjaga kualitas udara dan melindungi peralatan dari kontaminasi besar.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan