Mikropor Medium Filter Udara

Sebelum PPN:
Rp289.900
Spesifikasi
Dimensions (mm)287x592x150
Filter ClassISO ePM1
Filter efficiencyF8
Final Pressure Drop (Pa)450
FrameGalvanized Steel
GasketOptional
MediaMicroglass Fiber
Operating Temperature (°C)80
SealantPolyurethane
StandardEN 779

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Filter AHU F8 Mikropor adalah medium filter dengan kelas efisiensi F8 berstandar EN779 atau ISO ePM1 65%, dirancang untuk menyaring partikel halus berukuran 1–10 mikron pada sistem HVAC dan AHU. Filter ini umum digunakan sebagai pre-filter sebelum HEPA filter untuk menjaga kualitas udara sekaligus memperpanjang umur pakai sistem filtrasi secara keseluruhan.
Fitur
1. Compact and Rigid (Konstruksi Ringkas dan Kokoh)
Desain yang compact membuat filter ini mudah dipasang pada housing AHU standar tanpa memakan ruang instalasi berlebih, cocok untuk sistem HVAC dengan ruang mekanikal terbatas. Sementara struktur yang rigid (kaku dan kokoh) menjaga bentuk filter tetap presisi selama masa pakai, mencegah filter melengkung atau berubah bentuk akibat tekanan udara terus-menerus. Ini penting karena filter yang berubah bentuk berisiko membuat celah kebocoran di sisi tepi.
2. Konsumsi Energi yang Rendah
Berkat initial pressure drop yang rendah, filter ini tidak membebani kerja fan/blower AHU secara berlebihan saat pertama dipasang. Semakin rendah hambatan aliran udara, semakin ringan kerja motor blower, dan ini berdampak langsung pada efisiensi listrik. Untuk fasilitas yang mengoperasikan AHU 24 jam nonstop, selisih konsumsi energi ini terakumulasi jadi penghematan biaya operasional yang signifikan dalam setahun, bukan sekadar angka kecil di atas kertas
3. Luas Permukaan yang Tinggi (High Surface Area)
Semakin luas permukaan media, semakin besar kapasitas filter menahan debu (dust holding capacity) sebelum benar-benar jenuh. Dampaknya dua arah: filter tidak cepat buntu (sehingga pressure drop tetap stabil lebih lama), dan interval penggantian filter bisa lebih panjang, mengurangi frekuensi maintenance dan biaya penggantian dalam jangka panjang.
Kegunaan
• HVAC
• Pre-filter untuk aplikasi ruangan bersih (clean room)
• Proses industri

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan