Mikropor HEPA Filter H14
#Grup produk P118042585
Spesifikasi
| Final Pressure Drop (Pa) | 600 |
|---|---|
| Standard | EN 1822 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
HEPA Filter H14 memberikan penyaringan udara premium dengan efisiensi ≥99.995% pada partikel 0.3 mikron (sertifikasi EN 1822). Filter ini efektif menangkap debu ultra-halus, bakteri, virus, serbuk sari, dan kontaminan mikroskopis lainnya. Model compact (305 x 610 x 66 mm) sangat cocok untuk aplikasi dengan ruang terbatas atau di mana diperlukan distribusi aliran udara yang lebih merata dengan beberapa unit filter kecil.
Dilengkapi media microglass fiber premium, frame anodized, gasket polyurethane endless, dan protection grids, filter ini menawarkan performa kedap udara yang handal di lingkungan steril dan terkontrol. Ukuran half-size membuatnya fleksibel untuk desain cleanroom modular, unit FFU mini, atau proyek retrofit.
Dilengkapi media microglass fiber premium, frame anodized, gasket polyurethane endless, dan protection grids, filter ini menawarkan performa kedap udara yang handal di lingkungan steril dan terkontrol. Ukuran half-size membuatnya fleksibel untuk desain cleanroom modular, unit FFU mini, atau proyek retrofit.
Fitur
Keunggulan UtamaEfisiensi filtrasi H14 ultra-tinggi – menyaring ≥99.995% partikel hingga 0.3 mikron
Desain compact half-size (305 x 610 mm) – cocok untuk instalasi di ruang sempit, sistem modular, atau aliran udara sedang hingga menengah
Media Microglass Fiber premium untuk retensi partikel optimal dan umur pakai panjang
Frame aluminium anodized tahan korosi dan ringan
Gasket polyurethane endless memastikan segel kedap udara yang andal
Protection grids aluminium painted lindungi media dari kerusakan selama penanganan & operasi
Mudah diintegrasikan ke housing AHU, FFU, dan terminal HEPA standar
Kegunaan
Aplikasi PenggunaanFilter ini dirancang untuk lingkungan yang membutuhkan kebersihan udara tingkat tinggi:
Sistem pendingin udara di rumah sakit, ruang operasi, ruang isolasi, dan fasilitas kesehatan
Laboratorium penelitian, farmasi, dan mikrobiologi
Museum serta institusi budaya untuk perlindungan artefak dari kontaminan udara
Industri farmasi – zona produksi steril dan kontrol kontaminasi
Pengolahan makanan & minuman – memenuhi standar higienis ketat
Mikroelektronika, semikonduktor, dan cleanroom kelas ISO tinggi
Urutan Penggunaan dalam Sistem Filtrasi Udara
Dalam sistem HVAC atau cleanroom, HEPA H14 biasanya dipasang sebagai tahap akhir (final filtration) untuk mencapai kemurnian udara maksimal. Urutan standar:
Pre-filter (G4) – menangkap partikel besar & debu kasar, melindungi filter berikutnya agar umur lebih panjang
Medium/Secondary filter (F7/F8/F9) – menangkap partikel sedang & halus yang lolos dari pre-filter, mengurangi beban ke HEPA
HEPA Filter H14 – tahap akhir, menangkap partikel ultra-halus, bakteri, virus
Urutan ini memaksimalkan umur HEPA, menghemat energi, dan menjaga efisiensi sistem secara keseluruhan.
Cara Pemasangan
Pastikan housing/plenum bersih dari debu sebelum pemasangan.
Periksa permukaan sealing (knife-edge atau channel) bersih dan tidak rusak.
Lepas filter lama dengan hati-hati (gunakan sarung tangan & APD).
Pasang filter baru: sesuaikan sisi gasket sesuai arah aliran (upstream/downstream seperti tanda), tekan perlahan hingga duduk sempurna.
Pastikan filter rata dan sejajar.
Lakukan leak test (DOP/PAO scan) untuk memverifikasi tidak ada kebocoran. Catatan: Pemasangan sebaiknya dilakukan oleh tim terlatih di lingkungan terkendali.
Kapan Harus Diganti Filter HEPA?
Ganti ketika:
Final pressure drop mencapai atau melebihi 600 Pa (biasanya 1.5–2x initial pressure drop)
Tekanan diferensial naik signifikan → meningkatkan beban fan & konsumsi energi
Hasil leak test gagal (wajib tes setiap 6–12 bulan sesuai ISO/GMP)
Umur pakai tipikal 1–3 tahun (tergantung beban debu, kualitas pre-filter, dan kondisi lingkungan)
Pantau pressure drop secara rutin; ganti lebih awal jika prioritas adalah kualitas udara atau efisiensi energi.
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan




















































































































































%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201box(5reams)/meS056175806-2.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)
/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)

/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)

/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/Standard%20Pen%20AE-7%20(Pulpen%20%2F%20Bolpoin)%20ATK02092%20Alfa%20Tip%20Black%200_5mm%201pc/dzS034610503-1.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)

/3M%20Red%20Buffer%20Pad%205100%20(Pad%20Buffer%20Lantai)%2016inch%201pc/3cS033966120-1.jpg)

/Epson%20Ink%20Printer%20in%20Bottle%20003%20(Tinta%20Printer)/Epson%20Ink%20Printer%20in%20Bottle%20003%20(Tinta%20Printer)%20Black%2065ml%201pc/37S015689115-2.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)

/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)