Mikropor HEPA Filter H13 V-Bank
#Grup produk P118042567
Spesifikasi
| Dimensions (mm) | 305x610x292 |
|---|---|
| Efficiency (%) | >99.95 at 0.3 µm (EN 1822) |
| Filter Class | H13 |
| Filter Media | Microglass Fiber |
| Final Pressure Drop (Pa) | 600 |
| Frame | Galvanized Steel (galvanized steel) |
| Gasket | Flat Neoprene or Half Round Endless Polyurethane |
| Maximum Operating Temperature (°C) | 80 |
| Media Area (m²) | 17.5 |
| Number of Cells | 3/4 |
| Separator | Hotmelt |
| Standard | EN 1822 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
HEPA (High Efficiency Particulate Air) filter H13 merupakan salah satu filter udara dengan efisiensi paling tinggi yang tersedia. Filter ini mampu menyaring lebih dari 99.95% partikel berukuran 0.3 mikron sesuai standar EN 1822. Selain itu, filter HEPA H13 juga sangat efektif menangkap partikel yang lebih kecil maupun lebih besar dari ukuran tersebut, termasuk PM2.5, aerosol virus, bakteri, spora jamur, dan berbagai kontaminan udara mikroskopis lainnya.
HEPA V-Bank H13 ini memiliki dimensi 305 x 610 x 292 mm dan desain V-Bank yang terdiri dari 3/4 cell sehingga menghasilkan luas permukaan media yang besar, sehingga kapasitas menahan debu jauh lebih tinggi dibandingkan filter panel konvensional. Rangka galvanized steel yang kuat dan kokoh memberikan stabilitas ekstra pada aliran udara tinggi, sementara media Microglass Fiber premium memastikan performa penyaringan yang konsisten. Gasket Flat Neoprene atau Half Round Endless Polyurethane (opsional) menjamin segel kedap udara sempurna. Filter ini sangat cocok untuk aplikasi yang membutuhkan kemurnian udara tinggi seperti cleanroom, ruang operasi rumah sakit, fasilitas produksi farmasi, dan proses mikroelektronika.
HEPA V-Bank H13 ini memiliki dimensi 305 x 610 x 292 mm dan desain V-Bank yang terdiri dari 3/4 cell sehingga menghasilkan luas permukaan media yang besar, sehingga kapasitas menahan debu jauh lebih tinggi dibandingkan filter panel konvensional. Rangka galvanized steel yang kuat dan kokoh memberikan stabilitas ekstra pada aliran udara tinggi, sementara media Microglass Fiber premium memastikan performa penyaringan yang konsisten. Gasket Flat Neoprene atau Half Round Endless Polyurethane (opsional) menjamin segel kedap udara sempurna. Filter ini sangat cocok untuk aplikasi yang membutuhkan kemurnian udara tinggi seperti cleanroom, ruang operasi rumah sakit, fasilitas produksi farmasi, dan proses mikroelektronika.
Fitur
KeunggulanEfisiensi tinggi kelas H13 dengan penyaringan >99.95% pada partikel 0.3 mikron
Desain V-Bank dengan 3/4 cell memberikan luas permukaan media yang sangat besar sehingga kapasitas menahan debu lebih besar dan umur pakai lebih panjang
Rangka galvanized steel kokoh dan tahan korosi, mendukung stabilitas pada aliran udara tinggi
Media Microglass Fiber memastikan performa filtrasi yang konsisten dan andal
Gasket Flat Neoprene atau Half Round Endless Polyurethane memungkinkan segel kedap udara yang sempurna sesuai kebutuhan instalasi
Kegunaan
AplikasiSistem pendingin udara di rumah sakit, ruang operasi, ruang isolasi, laboratorium penelitian dan museum Proses industri di pabrik farmasi, pengolahan makanan dan minuman, serta industri mikroelektronika Ruang bersih (cleanroom), fasilitas produksi obat, ruang server sensitif, dan area yang memerlukan kontrol kontaminasi ketat.
Urutan Penggunaan dalam Sistem Filtrasi Udara
Pre-filter (G4) menangkap debu besar dan kotoran kasar sehingga melindungi filter berikutnya
Medium atau Fine filter (F7 sampai F9) menyaring partikel sedang hingga halus dan mengurangi beban pada HEPA
HEPA Filter H13 (seperti MVH001) berfungsi sebagai tahap akhir untuk mencapai kemurnian udara maksimal
Cara Pemasangan
Bersihkan housing atau frame filter dari debu dan kotoran sebelum pemasangan
Periksa kondisi permukaan sealing (knife-edge atau channel) agar bersih dan tidak rusak
Pasang filter sesuai arah aliran udara yang ditunjukkan pada frame
Tekan perlahan hingga filter duduk rata dan sempurna
Pastikan tidak ada celah atau kebocoran di sekitar filter
Lakukan pengecekan tekanan diferensial dan uji kebocoran (DOP/PAO test) setelah instalasi Pemasangan sebaiknya dilakukan oleh tim terlatih di lingkungan terkendali
Kapan Harus Mengganti Filter HEPA?
Ganti filter ketika final pressure drop mencapai atau mendekati 600 Pa
Ketika tekanan diferensial naik signifikan sehingga meningkatkan beban fan dan konsumsi listrik
Ketika hasil uji kebocoran (leak test) gagal pada pemeriksaan berkala (wajib setiap 6 sampai 12 bulan sesuai standar ISO/GMP)
Ketika umur pakai rata-rata 1 sampai 3 tahun tercapai (tergantung beban debu dan kualitas pre-filter)
Pantau tekanan diferensial secara rutin. Lakukan penggantian lebih awal jika prioritas utama adalah kualitas udara atau efisiensi energi.
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan




















































































































































%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201box(5reams)/meS056175806-2.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)
/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)

/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)

/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/Standard%20Pen%20AE-7%20(Pulpen%20%2F%20Bolpoin)%20ATK02092%20Alfa%20Tip%20Black%200_5mm%201pc/dzS034610503-1.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)

/3M%20Red%20Buffer%20Pad%205100%20(Pad%20Buffer%20Lantai)%2016inch%201pc/3cS033966120-1.jpg)

/Epson%20Ink%20Printer%20in%20Bottle%20003%20(Tinta%20Printer)/Epson%20Ink%20Printer%20in%20Bottle%20003%20(Tinta%20Printer)%20Black%2065ml%201pc/37S015689115-2.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)

/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)