Mikropor HEPA Filter H13 Aluminium Frame

Sebelum PPN:
Rp729.900 - Rp1.399.900
Spesifikasi
Final Pressure Drop (Pa)600
GasketHalf Round Endless Polyurethane
StandardEN 1822

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
HEPA Filter H13 (High Efficiency Particulate Air) adalah filter udara kelas tinggi dengan standar H13 (EN 1822) yang mampu menyaring ≥99.95% partikel hingga ukuran 0.3 mikron (termasuk debu halus, serbuk sari, bakteri, virus, dan kontaminan mikroskopis lainnya). Filter ini dirancang khusus untuk aplikasi yang membutuhkan kemurnian udara sangat tinggi, seperti ruang bersih (cleanroom), ruang operasi, laboratorium, fasilitas medis, produksi farmasi, dan industri elektronik sensitif.
Dengan dimensi 305 x 610 x 66 mm (ukuran half-size yang kompak), filter ini kompatibel dengan sebagian besar housing AHU, FFU, dan sistem ventilasi. Cocok sebagai solusi efisien untuk ruang dengan kebutuhan aliran udara sedang hingga tinggi.
Fitur
Keunggulan Utama
Efisiensi filtrasi sangat tinggi (H13) – mampu menangkap ≥99.95% partikel hingga 0.3 mikron
Media Microglass Fiber premium untuk performa optimal dan umur pakai panjang
Frame aluminium anodized tahan korosi dan ringan
Gasket polyurethane endless memastikan segel sempurna tanpa kebocoran udara
Protection grids aluminium painted melindungi media filter dari kerusakan mekanis
Mudah dipasang di berbagai sistem HVAC, AHU, dan FFU
Kegunaan
Aplikasi Penggunaan
Filter ini ideal untuk lingkungan yang membutuhkan udara steril dan kemurnian tinggi:
Sistem pendingin udara di rumah sakit, ruang operasi, ruang isolasi, dan fasilitas kesehatan
Laboratorium penelitian, laboratorium farmasi, dan pengujian mikrobiologi
Museum dan galeri seni untuk melindungi artefak dari debu serta kontaminan
Industri farmasi – mencegah kontaminasi silang pada proses produksi obat
Industri makanan & minuman – memenuhi standar higienis ketat
Mikroelektronika, semikonduktor, dan cleanroom kelas tinggi

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan