Mikropor HEPA Filter H13

Sebelum PPN:
Rp1.399.900 - Rp3.699.900
Spesifikasi
Filter ClassH13
Final Pressure Drop (Pa)600
Maximum Operating Temperature (°C)80
SeparatorHotmelt
StandardEN 1822

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
HEPA Filter H13 MIKROPOR HFN013 adalah filter udara kelas tinggi dengan efisiensi ≥99.95% pada partikel 0.3 mikron (sertifikasi EN 1822). Filter ini sangat efektif menangkap debu ultra-halus, bakteri, virus, serbuk sari, dan kontaminan mikroskopis lainnya. Dengan dimensi compact 305 x 610 x 150 mm dan desain deep pleat 150 mm, model ini menawarkan kapasitas filtrasi yang jauh lebih besar dibandingkan filter standar dengan kedalaman 66–78 mm, sehingga cocok untuk aplikasi yang membutuhkan umur pakai panjang atau beban debu lebih tinggi dalam ruang terbatas.
Dilengkapi media microglass fiber premium, frame anodized, gasket downstream endless polyurethane, serta protection grids di kedua sisi, filter ini menjamin performa stabil, segel kedap udara sempurna, dan keandalan tinggi di lingkungan kritis seperti cleanroom, ruang operasi, laboratorium farmasi, dan proses mikroelektronika.
Fitur
Keunggulan Utama
Efisiensi H13 tinggi – menyaring ≥99.95% partikel hingga 0.3 mikron (bakteri, virus, debu ultra-halus)
Depth 150 mm – kapasitas menahan debu sangat besar, umur pakai lebih panjang dibandingkan model standar
Ukuran compact 305 x 610 mm – ideal untuk ruang terbatas, sistem modular, atau FFU kecil-menengah
Gasket polyurethane endless downstream – segel kedap udara yang andal dan minim kebocoran
Frame aluminium anodized – ringan, tahan korosi, dan kokoh
Protection grids painted aluminium kedua sisi – perlindungan media filter maksimal
Toleransi ±10 mm – memudahkan pemasangan di housing yang sedikit berbeda
Kegunaan
Aplikasi
Sistem pendingin udara di rumah sakit, ruang operasi, ruang isolasi, laboratorium, dan museum
Proses industri di pabrik farmasi, makanan & minuman, serta mikroelektronika
Cleanroom kelas menengah, fasilitas medis, dan ruang produksi sensitif

Urutan Penggunaan dalam Sistem Filtrasi Udara
Pre-filter (G4) – menangkap debu besar dan kotoran kasar
Medium/Fine filter (F7–F9) – menyaring partikel sedang hingga halus
HEPA Filter H13 – tahap akhir, menangkap partikel ultra-halus, bakteri, dan virus

Cara Pemasangan
Pastikan housing/plenum bersih dari debu sebelum pemasangan.
Periksa kondisi knife-edge atau permukaan sealing agar bersih dan tidak rusak.
Lepas filter lama dengan hati-hati (gunakan sarung tangan & APD).
Pasang filter baru: sesuaikan sisi gasket downstream, turunkan perlahan hingga duduk sempurna.
Pastikan filter terpasang rata dan tidak miring.
Lakukan uji kebocoran (DOP/PAO test) setelah pemasangan. Pemasangan sebaiknya dilakukan oleh tim terlatih di lingkungan terkendali.

Kapan Harus Mengganti Filter HEPA?
Ganti ketika:
Final pressure drop mencapai atau melebihi 600 Pa
Tekanan diferensial naik signifikan → meningkatkan beban fan & konsumsi listrik
Hasil uji kebocoran gagal (wajib tes setiap 6–12 bulan sesuai ISO/GMP)
Umur pakai rata-rata 1–3 tahun tercapai (tergantung beban debu & kualitas pre-filter)
Pantau tekanan diferensial secara rutin. Ganti lebih awal jika kualitas udara atau efisiensi energi menjadi prioritas.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan