FYH Pillow Block Bearing ZDS Type

Sebelum PPN:
Rp7.599.900
Spesifikasi
Basic Load Rating C0r (kN)220.4
Basic Load Rating Cr (kN)173.3
Bolt Size (mm)M16
Dimension A (mm)80
Dimension A0 (mm)89.6
Dimension B (mm)99.2
Dimension H (mm)80
Dimension H1 (mm)30
Dimension H2 (mm)155
Dimension J (mm)220.5
Dimension L (mm)280
Dimension N (mm)20
Dimension N1 (mm)33.5
Dimension S1 (mm)49.6
Housing Number2SN413

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan