FYH Pillow Block Bearing XSE Type

Sebelum PPN:
Rp2.999.900
Spesifikasi
Basic Load Rating C0r (kN)108.8
Basic Load Rating Cr (kN)92.6
Bearing NumberXS409-27
Bolt Size (inch)1/2
Dimension A (inch)2 3/8
Dimension A0 (inch)2 27/32
Dimension B (inch)2.657
Dimension H (inch)2 1/8
Dimension H1 (inch)1 5/16
Dimension H2 (inch)4 1/4
Dimension J (inch)5 25/32
Dimension L (inch)7 7/8
Dimension N (inch)19/32
Dimension N1 (inch)1 3/32
Dimension S (inch)1
Dimension S1 (inch)1.657
Housing NumberE2P09
Shaft Diameter (inch)1 11/16

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan