CIXIKEJI Cooling Fan Chassis Cabinet

Sebelum PPN:
Rp69.900
Spesifikasi
Fan Speed (rpm)Up to 2700
Frame Dimensions (mm)120x120x25
Input Voltage Adaptor100-240V, 50/60Hz
Interface2 Pin Connector
Material(Fan, Body) Plastic, (Fan Cover) Stainless Steel
Noise Level (dB)36.63
Number of Fan1
Output Voltage Adaptor3-12V, 200-2000mA

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Menjaga suhu operasional perangkat elektronik tetap dingin kini dapat Anda wujudkan secara praktis untuk mencegah terjadinya lag, overheating, hingga penurunan performa sistem harian. Membiarkan chassis PC, TV box, router, maupun amplifier bekerja dalam kondisi panas berlebih dalam waktu lama berisiko merusak komponen internal dan memperpendek usia pakai alat. CIXIKEJI cooling fan CX12025B12H hadir sebagai solusi kipas pendingin eksternal serbaguna yang dirancang mengisap dan membuang hawa panas secara efektif. Memadukan baling-baling plastik berkualitas tinggi berselubung cover stainless steel, adaptor pengatur tegangan DC 3-12 V dengan knob putar, serta kabel power 140 cm dengan plug EU, kipas ini mempermudah perawatan stabilitas elektronik Anda. Sangat direkomendasikan bagi Anda yang membutuhkan sistem pendingin tambahan untuk CPU, rak kabinet, modem, hingga peralatan audio harian.
Feature
1 x CIXIKEJI Cooling Fan Chassis Cabinet 2700RPM 100-240V EU with Knob - CX12025B12H_x000D_
1 x Set Baut
1 x Power Adaptor_x000D_
1 x Set Cover Kipas

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan