monotaro Battery Charger

Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp419.900
Spesifikasi
Cord Length (m)1.8
Height (mm)69
Input Frequency (Hz)50 to 60
Input Voltage (V)100
Length (mm)136
Output (V)20
Output Current (A)2.3
Width (mm)106

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan