Samsung UHD Signage

Sebelum PPN:
Rp139.999.900
Spesifikasi
Brightness (nits)500
Contrast Ratio5,500:1
Dimensions (mm)2193.2x1248.8x48.1
Display Size (inch)98
HDMI Input3
Power (W)363
Resolution4K (3840 x 2160)
Viewing Angle H/V (°)178 / 178

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan