GMT Thermometer

Sebelum PPN:
Rp999.900
Spesifikasi
ConnectionBottom
Connection Size (inch)1/2
Other Scale (°C)-30 to 50
Salinity Range (mm)30x110
Scale (°C)0 to 50
Sensor Length (mm)63

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan