TCI Testosterone

Sebelum PPN:
Rp4.399.900
Spesifikasi
AppearanceWhite to Almost white powder to crystal
MDL NumberMFCD00003654
Melting Point (°C)152.0 to 157.0
Merck Index (14)9180
Molecular Formula/Molecular WeightC19H28O2 =288.43
Physical State (20°C)Solid
Purity (GC)min. 98.0 %
Purity/Analysis Method>98.0% (GC)
Reaxys Registry Number1915399
SDBS (AIST Spectral DB)884
Size (g)1
Solubility (Soluble in)Alcohol, Ether
Solubility in Methanolalmost transparency
Solubility in WaterInsoluble
Specific Rotation104° (C=1,Dioxane)
Specific Rotation [a]20/D+99 to +105 deg (C=1, Dioxane)
Storage TemperatureRoom Temperature (Recommended in a cool and dark place, <15°C)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan