TCI Sodium L-Glutamate Monohydrate

Sebelum PPN:
Rp1.099.900
Spesifikasi
AppearanceWhite powder to crystal
MDL NumberMFCD00013074
Merck Index (14)6254
Molecular Formula/Molecular WeightC5H8NNaO4·H2O =187.13
Physical State (20°C)Solid
PubChem Substance ID87570377
Purity (Nonaqueous Titration)min. 99.0 %
Purity/Analysis Method>99.0% (T)
Reaxys Registry Number4164348
Related CAS RN142-47-2
Size (g)25
Solubility in WaterAlmost Transparency
Specific Rotation25° (C=10,2mol/L HCl)
Specific Rotation [a]20/D+24.0 to +27.0 deg (C=10, 2mol/L HCl)
Storage TemperatureRoom Temperature (Recommended in a cool and dark place, <15°C)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan