TCI Sodium 2-Propylvalerate

Sebelum PPN:
Rp2.199.900
Spesifikasi
AppearanceWhite to Almost white powder to crystal
Condition to AvoidHygroscopic
MDL NumberMFCD00078604
Merck Index (14)9913
Molecular Formula/Molecular WeightC8H15NaO2 =166.20
Physical State (20°C)Solid
PubChem Substance ID172089122
Purity (Ion Exchange Titration)min. 98.0 %
Purity/Analysis Method>98.0% (T)
Reaxys Registry Number4212221
Size (g)25
Storage TemperatureRoom Temperature (Recommended in a cool and dark place, <15°C)
Store Under Inert GasStore Under Inert Gas

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan