TCI Resveratrol

Sebelum PPN:
Rp6.399.900
Spesifikasi
AppearanceWhite to Light yellow to Light orange powder to crystal
Condition to AvoidAir Sensitive,Heat Sensitive
MDL NumberMFCD00133799
Melting Point (°C)267
Merck Index (14)8158
Molecular Formula/Molecular WeightC14H12O3 =228.25
Physical State (20°C)Solid
PubChem Substance ID87575629
Purity (GC)min. 99.0 %
Purity/Analysis Method>99.0% (GC)
Reaxys Registry Number1912434
Size (g)5
Solubility (Soluble in)Acetone, Ethanol
Storage TemperatureRefrigerated (0-10°C)
Store Under Inert GasStore Under Inert Gas

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan