TCI Potassium 3-Indoleacetate

Sebelum PPN:
Rp1.999.900
Spesifikasi
AppearanceWhite to Orange to Green powder to crystal
MDL NumberMFCD00066213
Molecular Formula/Molecular WeightC10H8KNO2 =213.28
NMRConfirm to Structure
Physical State (20°C)Solid
PubChem Substance ID87571432
Purity (HPLC)min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen)min. 98.0 %
Purity/Analysis Method>98.0% (HPLC) (N)
Size (g)1
Solubility in WaterAlmost Transparency
Storage TemperatureRoom Temperature (Recommended in a cool and dark place, <15°C)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan