TCI Nω-Nitro-L-arginine Methyl Ester Hydrochloride

Sebelum PPN:
Rp3.399.900
Spesifikasi
AppearanceWhite to Almost white powder to crystal
MDL NumberMFCD00039052
Melting Point (°C)159
Molecular Formula/Molecular WeightC7H15N5O4·HCl =269.69
Physical State (20°C)Solid
PubChem Substance ID87573973
Purity (Argentometric Titration)min. 98.0 %
Purity (HPLC)min. 98.0 area%
Purity/Analysis Method>98.0% (T) (HPLC)
Reaxys Registry Number3744166
Size (g)5
Solubility in WaterAlmost Transparency
Specific Rotation15° (C=3,MeOH)
Specific Rotation [a]20/D+14.0 to +16.0 deg (C=3, MeOH)
Storage TemperatureRoom Temperature (Recommended in a cool and dark place, <15°C)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan