TCI N6-Benzyladenine

Sebelum PPN:
Rp2.799.900
Spesifikasi
AppearanceWhite to Almost white powder to crystal
MDL NumberMFCD00005572
Melting Point (°C)234
Molecular Formula/Molecular WeightC12H11N5 =225.26
NMRConfirm to Structure
Physical State (20°C)Solid
PubChem Substance ID87564031
Purity (HPLC)min. 99.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration)min. 99.0 %
Purity/Analysis Method>99.0% (T) (HPLC)
Reaxys Registry Number616790
SDBS (AIST Spectral DB)15090
Size (g)5
Storage TemperatureRoom Temperature (Recommended in a cool and dark place, <15°C)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan