Sebelum PPN:
Rp1.399.900
Spesifikasi
AppearanceWhite powder to crystaline
MDL NumberMFCD00064228
Melting Point (°C)261
Merck Index (14)2782
Molecular Formula/Molecular WeightC6H12N2O4S2 =240.29
NMRConfirm to Structure
Physical State (20°C)Solid
PubChem Substance ID87565636
Purity (HPLC)min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen)min. 98.0 %
Purity/Analysis Method>98.0% (HPLC) (N)
Reaxys Registry Number1728094
Size (g)25
Solubility in HClAlmost Transparency
Specific Rotation-222.5° (C=1,1mol/L HCl)
Specific Rotation [a]20/D-215 to -230 deg (C=1, 1mol/L HCl)
Storage TemperatureRoom Temperature (Recommended in a cool and dark place, <15°C)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan