Sebelum PPN:
Rp1.799.900
Spesifikasi
AppearanceWhite to Light yellow to Light orange powder to crystal
MDL NumberMFCD00075757
Merck Index (14)5311
Molecular Formula/Molecular WeightC10H9N5O =215.22
NMRConfirm to Structure
Physical State (20°C)Solid
PubChem Substance ID87571948
Purity (HPLC)min. 99.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration)min. 99.0 %
Purity/Analysis Method>99.0% (T) (HPLC)
Reaxys Registry Number618190
SDBS (AIST Spectral DB)10670
Size (g)1
Solubility (Slightly Sol. in)Methanol, Ethanol
Solubility in WaterSlightly Soluble
Storage TemperatureRoom Temperature (Recommended in a cool and dark place, <15°C)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan