TCI Dichloromethane

Sebelum PPN:
Rp3.699.900
Spesifikasi
Absorbancesmax. 0.300 (240nm); max. 0.020 (254nm); max. 0.010 (270nm); max. 0.010 (400nm)
AppearanceColorless clear liquid
Boiling Point (°C)40
Evaporation Residuemax. 0.002 %
MDL NumberMFCD00000881
Melting Point (°C)-97
Merck Index (14)6063
Molecular Formula/Molecular WeightCH2Cl2 =84.93
NMRConfirm to Structure
Physical State (20°C)Liquid
PubChem Substance ID87572648
Purity (GC)min. 99.5 %
Purity/Analysis Method>99.5% (GC)
Reaxys Registry Number1730800
Refractive Index1.42
SDBS (AIST Spectral DB)891
Solubility in WaterSlightly Soluble
Specific Gravity (20/20)1.33
Storage TemperatureRoom Temperature (Recommended in a cool and dark place, <15°C)
Watermax. 0.05 %

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan